Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 225 x 1,1 mm (631989000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642664
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631989000
EAN/GTIN:
     4007430170736
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / für gerade, präzise und schnelle Schnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
1.1 mm
Zahnteilung:
2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1126 CHF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.224 kg
BAB264001:
1.1
BAA271001:
4007430170736
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter "heavy metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6319, 63198, 631989, 6319890, 63198900, 6.31989.00, S 1126 CHF, S1126CHF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 21,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,05*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 22,38*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,96*
€ 23,46*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.