Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 200 x 1,25 mm (631991000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631991000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631991000
EAN/GTIN:
     4007430122971
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 2-12 mm / Rohre / Profile Ø 10-150 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
200 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1025 VF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.169 kg
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430122971
BAA018001:
200
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter "heavy metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6319, 63199, 631991, 6319910, 63199100, 6.31991.00, S 1025 VF, S1025VF
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.