Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsersortiment-SP, 6mm, 15-teilig (635260000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635260000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635260000
EAN/GTIN:
     4061792244481
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
Bestehend aus: 3 x Nutfräser: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x Hohlkehlfräser: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x Fasefräser: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x Abrundfräser: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x Bündigfräser: Ø 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x Falzfräser: Ø 22,2 mm; 1x Scharniernutfräser: Ø 12,7 mm; 1x Kantenformfräser: Ø 22,0 mm; R6,3 mm
Geeignet für Kantenfräse FM 500-6
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestehend aus: 3 x Nutfräser: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x Hohlkehlfräser: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x Fasefräser: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x Abrundfräser: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x Bündigfräser: Ø 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x Falzfräser: Ø 22,2 mm; 1x Scharniernutfräser: Ø 12,7 mm; 1x Kantenformfräser: Ø 22,0 mm; R6,3 mm | Geeignet für Kantenfräse FM 500-6
TariffNo:
82077090000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
240 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.833 kg
BAA271001:
4061792244481
Weitere Suchbegriffe: Fräsersortimente, Zubehör für Oberfräsen, 6352, 63526, 635260, 6352600, 63526000, 6.35260.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.