Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Quick, Ø 32mm, L-4 m (635405000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635405000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635405000
EAN/GTIN:
     4061792237254
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Flexibel und einfach verlängerbar mit Schlauchverlängerung Quick Ø 32mm (635411000), antistatisch
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm
Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm
Standardausrüstung bei AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Flexibel und einfach verlängerbar mit Schlauchverlängerung Quick Ø 32mm (635411000), antistatisch | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm | Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm | Standardausrüstung bei AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Schlauchlänge:
4 m
Schlauch-Ø, innen:
32 mm
Schlauch-Ø, außen:
40 mm
Anschluss-Ø, außen:
27 mm
Antistatisch:
0
Elektrisch leitend:
0
Bajonettanschluss:
0
Drehausgleich:
maschinenseitig
TariffNo:
85087000900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
500 mm
VERPACKUNG_BREITE:
490 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.515 kg
BAA271001:
4061792237254
Weitere Suchbegriffe: metabo saugschlauch 4m, ansauggarnitur, ansauggarnitur metabo, Saugschläuche, Zubehör für Allessauger, 6354, 63540, 635405, 6354050, 63540500, 6.35405.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.