Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, antistatisch (635406000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635406000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635406000
EAN/GTIN:
     4061792237193
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
staubsaugerrohr metabo
staubsaugerrohr
staubsaugerrohr handgriff
Als Handgriff (antistatisch), zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren
Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Als Handgriff (antistatisch), zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren | Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.000 cm
Bruttogewicht:
0.176 kg
BAA059001:
635406000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 8.000 cm; Breite (Verpackung): 16.000 cm; Höhe (Verpackung): 31.000 cm; Bruttogewicht: 0.176 kg; AAA002f001: 1200
BAA271001:
4061792237193
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Sauger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.