Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff-Zwischenstück Quick Prof. (635407000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635407000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635407000
EAN/GTIN:
     4061792237209
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
staubsaugerrohr metabo
staubsaugerrohr
staubsaugerrohr handgriff
Als Handgriff, zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren
Standardausrüstung bei AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Als Handgriff, zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren | Standardausrüstung bei AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
TariffNo:
85087000900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
80 mm
VERPACKUNG_BREITE:
430 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
55 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.184 kg
BAA271001:
4061792237209
Weitere Suchbegriffe: Zwischenstück, Adapter, Zubehör für Allessauger, 6354, 63540, 635407, 6354070, 63540700, 6.35407.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.