Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauchverlängerung Quick, Ø 32mm, antistatisch (635411000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635411000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635411000
EAN/GTIN:
     4061792237261
Suchbegriffe:
Saugschlauch
Absaugung
Zum Aneinandersetzen von zwei Saugschläuchen mit Anschlussstück Ø 32mm
Inklusive Saugschlauch Quick, Ø 32mm, Länge 5,0 m, antistatisch
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm
Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Aneinandersetzen von zwei Saugschläuchen mit Anschlussstück Ø 32mm | Inklusive Saugschlauch Quick, Ø 32mm, Länge 5,0 m, antistatisch | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm | Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm
Schlauchlänge:
5 m
Schlauch-Ø, innen:
32 cm
Schlauch-Ø, außen:
40 cm
Anschluss-Ø, außen:
27 mm
Antistatisch:
1
Elektrisch leitend:
0
Bajonettanschluss:
0
Drehausgleich:
maschinenseitig
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
50.000 cm
Breite (Verpackung):
50.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
1.690 kg
BAA059001:
635411000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792237261
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.