Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartkonus-Muffen Set Quick, 3-teilig (635412000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635412000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635412000
EAN/GTIN:
     4061792237216
Suchbegriffe:
Adapter
Sauger
Als Zwischenstück (Muffe), zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren
Standardausrüstung bei AS 20 L PC
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm␍
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Als Zwischenstück (Muffe), zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren | Standardausrüstung bei AS 20 L PC | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm␍
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.000 cm
Bruttogewicht:
0.054 kg
BAA059001:
635412000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 15.000 cm; Breite (Verpackung): 16.000 cm; Höhe (Verpackung): 31.000 cm; Bruttogewicht: 0.054 kg; AAA002f001: 1200
BAA271001:
4061792237216
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.