Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Saugrohre Ø 35mm, Kunststoff (635413000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635413000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635413000
EAN/GTIN:
     4061792237278
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kunststoff-Saugrohr Ø 35 mm Länge pro Rohr 33 cm
Standardausrüstung bei AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kunststoff-Saugrohr Ø 35 mm Länge pro Rohr 33 cm | Standardausrüstung bei AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Durchmesser:
35 mm
Material:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
85087000900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.269 kg
BAA271001:
4061792237278
Weitere Suchbegriffe: Saugrohr, Saugrohre, bodensauger, Zubehör für Allessauger, 6354, 63541, 635413, 6354130, 63541300, 6.35413.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.