Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter (635426000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635426000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635426000
EAN/GTIN:
     4061792237377
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Sauger
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.)
Entsprechen den Anforderungen für die M-Klasse bei den Saugern
Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw.
Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln | Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube) | Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.) | Entsprechen den Anforderungen für die M-Klasse bei den Saugern | Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw. | Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
geeignet für:
ASA 30 M PC / ASA 30 L PC
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
39232100000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
155 mm
VERPACKUNG_BREITE:
320 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
80 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.28 kg
BAA271001:
4061792237377
Weitere Suchbegriffe: PE-Entsorgungsbeutel, Filterbeutel, Zubehör für Allessauger, 6354, 63542, 635426, 6354260, 63542600, 6.35426.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.