Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Top 13 mm, 3/8" (636225000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636225000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636225000
EAN/GTIN:
     4007430428585
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung | Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Spannweite:
1 - 13 mm
Innengewinde:
3/8" - 24 UNF
Außen-Ø:
42.8 mm
Länge (geschlossen):
89 mm
Gewicht:
0.5 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
50 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.463 kg
BAA271001:
4007430428585
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, R, Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6362, 63622, 636225, 6362250, 63622500, 6.36225.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.