Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Top 16 mm, B 16 (636242000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636242000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636242000
EAN/GTIN:
     4007430428677
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter b16
schnellspannbohrfutter
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung | Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Spannweite:
3 - 16 mm
Innengewinde:
B16
Außen-Ø:
50 mm
Länge (geschlossen):
113 mm
Gewicht:
1 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
50 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.894 kg
BAA271001:
4007430428677
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter metabo, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, R, Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6362, 63624, 636242, 6362420, 63624200, 6.36242.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.