Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro 13 mm, 1/2" (636342000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636342000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636342000
EAN/GTIN:
     4007430429568
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
Für höchste Beanspruchung
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Nicht schlagbohrfest
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen | Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach | Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen | Für höchste Beanspruchung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf | Nicht schlagbohrfest
Spannweite:
1 - 13 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
40.5 mm
Länge (geschlossen):
89 mm
Gewicht:
0.6 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.441 kg
BAA271001:
4007430429568
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Schnellspannbohrfutter Futuro, R, Schnellspannbohrfutter, nicht schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6363, 63634, 636342, 6363420, 63634200, 6.36342.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.