Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus H1 10 mm, 3/8" (636515000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636515000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636515000
EAN/GTIN:
     4007430445834
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
Kunststoffhülse
1-hülsig ohne Haltering
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Nicht schlagbohrfest
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp | Kunststoffhülse | 1-hülsig ohne Haltering | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Nicht schlagbohrfest | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
3/8" - 24 UNF
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge (geschlossen):
61 mm
Gewicht:
0.2 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
90 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
50 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.186 kg
BAA271001:
4007430445834
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, Schnellspannbohrfutter, nicht schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6365, 63651, 636515, 6365150, 63651500, 6.36515.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.