Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus H2 10 mm, 3/8" (636518000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636518000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636518000
EAN/GTIN:
     4007430445865
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
Kunststoffhülse
2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Nicht schlagbohrfest
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen | Kunststoffhülse | 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Nicht schlagbohrfest | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
3/8" - 24 UNF
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge (geschlossen):
61 mm
Gewicht:
0.2 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
50 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.186 kg
BAA271001:
4007430445865
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H2, R+L, Schnellspannbohrfutter, nicht schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6365, 63651, 636518, 6365180, 63651800, 6.36518.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.