Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanbohrfutter Futuro Plus, H2, 13 mm, 1/2" (636520000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636520000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636520000
EAN/GTIN:
     4007430445773
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
Kunststoffhülse
2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Nicht schlagbohrfest
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen | Kunststoffhülse | 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Nicht schlagbohrfest | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1.5 - 13 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge (geschlossen):
72.4 mm
Gewicht:
0.2 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.244 kg
BAA059001:
636520000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 5.000 cm; Bruttogewicht: 0.244 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430445773
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Bohreraufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.