Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Top, 13 mm, 1/2" (636602000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636602000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636602000
EAN/GTIN:
     4007430430137
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung | Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Spannweite:
1 - 13 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42.8 mm
Länge (geschlossen):
89 mm
Gewicht:
0.5 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
0.455 kg
BAA059001:
636602000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.000 cm; Bruttogewicht: 0.455 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430430137
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohreraufnahme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.