Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus S2 13 mm, 1/2" (636614000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636614000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636614000
EAN/GTIN:
     4007430445759
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen
Kunststoffhülse
2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Schlagbohrfeste Ausführung
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen | Kunststoffhülse | 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Schlagbohrfeste Ausführung | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1.5 - 13 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42.8 mm
Länge (geschlossen):
72.4 mm
Gewicht:
0.2 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.279 kg
BAA271001:
4007430445759
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2, R+L, Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6366, 63661, 636614, 6366140, 63661400, 6.36614.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.