Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus S1 10 mm, 1/2" (636616000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636616000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636616000
EAN/GTIN:
     4007430445810
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp
Kunststoffhülse
1-hülsig (ohne Haltering)
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Schlagbohrfeste Ausführung
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp | Kunststoffhülse | 1-hülsig (ohne Haltering) | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Schlagbohrfeste Ausführung | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge (geschlossen):
61 mm
Gewicht:
0.2 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.2 kg
BAA271001:
4007430445810
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1, R+L, Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6366, 63661, 636616, 6366160, 63661600, 6.36616.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.