Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb.Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2" (636620000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636620000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636620000
EAN/GTIN:
     4007430445728
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen
Stabile Ausführung mit Metallhülse. Ausführung 636619000 mit Hartmetallbacken
2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Schlagbohrfeste Ausführung
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen | Stabile Ausführung mit Metallhülse. Ausführung 636619000 mit Hartmetallbacken | 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Schlagbohrfeste Ausführung | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite:
1.5 - 13 mm
Innengewinde:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42.9 mm
Länge (geschlossen):
72.4 mm
Gewicht:
0.3 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.3 kg
BAA271001:
4007430445728
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2 M, R+L, Schnellspannbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6366, 63662, 636620, 6366200, 63662000, 6.36620.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.