Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Set 3 x LiHD 4.0 Ah (685132000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-685132000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685132000
EAN/GTIN:
     4007430334268
Suchbegriffe:
Basis-Sets LiHD
Basis-Sets Akkupacks mit Ladegerät
Zubehör für Akku-Maschinen
6851
3 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah
Ladegerät ASC 55
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
3 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah | Ladegerät ASC 55
Art des Akkupacks:
LiHD
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
3 x 4 Ah
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
KR
VERPACKUNG_LAENGE:
300 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.569 kg
Weitere Suchbegriffe: 68513, 685132, 6851320, 68513200, 6.85132.00
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.