Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Set 12V 2 x 2.0 Ah (685300000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-685300000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685300000
EAN/GTIN:
     4061792134867
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
2 x LiPOWER Akkupack 12 V/2,0 Ah
Ladegerät SC 30
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
2 x LiPOWER Akkupack 12 V/2,0 Ah | Ladegerät SC 30
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Spannung des Akkupacks:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
300 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.148 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Basis-Sets LiPOWER, Basis-Sets Akkupacks mit Ladegerät, Zubehör für Akku-Maschinen, 6853, 68530, 685300, 6853000, 68530000, 6.85300.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.