Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Set 12V 2 x LiHD 4.0 Ah (685301000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-685301000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685301000
EAN/GTIN:
     4061792152373
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
2 x LiHD Akkupack 12 V/4,0 Ah
Ladegerät ASC 55
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
2 x LiHD Akkupack 12 V/4,0 Ah | Ladegerät ASC 55
Art des Akkupacks:
LiHD
Spannung des Akkupacks:
12 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
300 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.495 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.