Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 1/4" AG (7802009083)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7802009083
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7802009083
EAN/GTIN:
     4003665104058
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Ausführung:
Außengewinde
Anschlussgröße:
1/4"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84812090900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
25 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
40 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.07 kg
BAA271001:
4003665104058
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, metabo ersatzteile, Schnellanschlusskupplungen Euro mit Außengewinde, Schnellanschlusskupplungen Euro, Schnellanschlusskupplungen, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 7802, 78020, 780200, 7802009, 78020090
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.