Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 1/2" AG x 13 mm (7805009300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7805009300
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7805009300
EAN/GTIN:
     4003665104317
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
1/2" x 13 mm
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
4.000 mm
Breite (Verpackung):
2.000 mm
Höhe (Verpackung):
2.000 mm
Bruttogewicht:
0.048 kg
BAA059001:
7805009300 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665104317
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.