Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 1/4" IG x 9 mm (7805009432)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7805009432
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7805009432
EAN/GTIN:
     4003665104379
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
1/4" x 9 mm
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 mm
Breite (Verpackung):
2.000 mm
Höhe (Verpackung):
2.000 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
7805009432 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665104379
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.