Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 3/8" IG x 9 mm (7805009475)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7805009475
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7805009475
EAN/GTIN:
     4003665104409
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schauchtülle aus Messing
Ausführung:
Innengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
3/8" x 9 mm
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
4 mm
VERPACKUNG_BREITE:
2 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
2 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.02 kg
BAA271001:
4003665104409
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle druckluft, Schlauchtüllen mit Innengewinde, Schlauchtüllen, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 7805, 78050, 780500, 7805009, 78050094
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.