Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdoppelnippel 1/8" AG x 1/4" AG (7808009247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7808009247
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7808009247
EAN/GTIN:
     4003665104874
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Reduzierdoppelnippel aus Messing verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde x Außengewinde
Anschlussgröße:
1/8" x 1/4"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 mm
Breite (Verpackung):
8.500 mm
Höhe (Verpackung):
12.500 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
7808009247 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665104874
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.