Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstutzen RSS 22-15 (7876194036)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876194036
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876194036
EAN/GTIN:
     4003665288932
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Weitere Informationen:
Reduzierung von Ø:
22 mm
auf Ø:
15 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.000 mm
Breite (Verpackung):
0.000 mm
Höhe (Verpackung):
0.000 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
7876194036 ; statistische Warennummer: 39174000990 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665288932
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.