Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstutzen (7876691641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876691641
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876691641
EAN/GTIN:
     4003665401652
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Weitere Informationen:
Reduzierung von Ø:
28 mm
auf Ø:
22 mm
Material:
Kunststoff
TariffNo:
39174000990
MADE_IN:
GB
VERPACKUNG_LAENGE:
0 mm
VERPACKUNG_BREITE:
0 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
0 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.04 kg
BAA271001:
4003665401652
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, metabo ersatzteile, Reduzierstutzen, Rohrleitungssystem, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 7876, 78766, 787669, 7876691, 78766916
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.