Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Duracell Plus Power-AA(MN1500/LR6) BP12 Dclick
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1894-DUR394017825
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DUR394017825
EAN/GTIN:
5000394017825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
bewährte Duracell Qualität, 1,5V, 7 Jahre haltbar, Alkaline Batterie
... >
Batterien
>
Einwegbatterien
>
Mignon AA-Batterien (LR6)
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
aa batterie 1,5v
,
aa batterie
,
Energie
,
Alkali
,
Batterie
,
Mignon
,
Mirco
,
Baby
,
Mono
,
E-Block
,
9V
,
LR03
,
LR6
,
LR14
,
LR20
,
6LR61
,
6LF22
,
MN1300
,
MN1400
,
MN1500
,
MN2400
,
MN1604
,
AA
,
AAA
,
C
,
D
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell Plus Power-4,5V(MN1203/3LR12) K1
Duracell
DUR394019317
ab € 3,13*
Ähnlich
Duracell Plus Power-AA(MN1500/LR6) K4
Duracell
DUR394017641
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell Plus Power-AA(MN1500/LR6) K8
Duracell
DUR394017764
ab € 5,34*
Ähnlich
Duracell Plus Power-AAA(MN2400/LR03) BPH8
Duracell
DUR394018549
ab € 5,33*
Ähnlich
Duracell Plus Power-AAA(MN2400/LR03)K4
Duracell
DUR394018457
ab € 1,73*
Ähnlich
Duracell Plus Power-C(MN1400/LR14) K2
Duracell
DUR394019089
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell Plus Power-C(MN1400/LR14) K4
Duracell
DUR394019126
ab € 4,52*
Ähnlich
Duracell Plus Power-D(MN1300/LR20) K2
Duracell
DUR394019171
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen