Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
HMF 10015-03 Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, 4 Scheinfächer, Geldzählkassette 30 x 24 x 9 cm, rot
Artikel-Nr.:
     C195-10015-03
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10015-03
EAN/GTIN:
     4010537115036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die HMF Geldzählkassette überzeugt durch neue Features wie z.B. den Schaumstoffeinsatz im Deckel, dem neuen Design und hoher Qualität.

- Herausnehmbares Euro- Münzzählbrett (28 x 13 x 3 cm) mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 4 Scheinfächer
- Deckel ist im geöffneten Zustand feststellbar (zum Einhaken), sodass die Geldzählkassette nicht unbeabsichtigt zufällt
- Schaumstoffeinsatz im Deckel zum Fixieren der Münzen beim Transport
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 2,6 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 30 x 24 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
300
Breite:
240
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
rot
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
4
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes, Münzzählbrett rastet bei Öffnung der Kassette ein, Schaumstoffeinsatz zur Fixierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.