Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
HMF Dokumentensafe, Dokumentenkassette, Elektronikschloss, 32,5 x 25,5 x 12,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-1006-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1006-02
EAN/GTIN:
     4010537000622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
dokumentenkassette din a4
dokumentenkassette
hmf dokumentenkassette

Die Dokumentenkassette besteht aus solidem doppelwandigen Stahlblech und überzeugt durch ein Elektronikschloss und hohe Qualität.

- Passend für DIN A4 Dokumente
- Individuell einstellbares Zahlenschloss
- Zusätzliches Zylinderschloss für Notöffnung
- Tragegriff an der Vorderseite der Kassette
- Kratzfest pulverbeschichtet aus doppelwandigem Stahlblech

Gewicht: 4,75 kg
Abmessungen Dokumentenkassette:
Außen (L x B x H): 32,5 x 25,5 x 12,5 cm
Innen (L x B x H): 29,8 x 22,5 x 11 cm

Weitere Informationen:
Länge:
325
Breite:
255
Tiefe:
125
Schlossart:
Elektronikschloss, Notschloss: Sicherheitszylinderschloss
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Passend für Din A4 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Kassette, Elektronikschloss, Zahlenschloss, SichereAufbewahrung, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.