| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C195-14651-02 Herst.-Nr.: 14651-02 EAN/GTIN: 4010537146528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochwertige Alu Aktenkoffer von HMF bietet Stauraum für DIN A4 Dokumente, Ihren Laptop bis 17,3 Zoll, Stifte, Taschenrechner und mehr. - sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum.
- stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für Ihren Laptop.
- geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Die Trennwand kann nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände wie Laptops bis zu 17,3 Zoll im Koffer Platz finden.
- Dehnbare Fächer im Deckel aus Kunstleder für Unterlagen sind bei Bedarf erweiterbar.
- Unterlagenfach mit 2 Abteilen, 1 Fach für elektronische Kleingeräte, 1 Fach für Visitenkarten, Platz für 3 Stifte, 1 weiteres Fach für andere Gegenstände.
- Alukoffer ausgestattet mit zwei individuell einstellbaren 3er Zahlenkombinationsschlössern (unterschiedliche Codes einstellbar)
- hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
- ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
- hochwertige Aluminiumoptik in schwarz / silber
Gewicht: 2,14 kg Abmessungen: Außen (B x H x T): 45 x 33 x 11 cm, (inkl. Griff und Standfüße: 46 x 36 x 11,5 cm) Innen (B x H x T): 43,5 x 31,5 x 9 cm, (Höhe Unterteil: 6 cm, Höhe Deckel: 3 cm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 450 | Höhe: | 110 | Tiefe: | 330 | Gewicht: | 2,14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, aktenkoffer aluminium schwarz, aktenkoffer alu, aktenkoffer, attachekoffer, pilotenkoffer, aktentasche, diplomatenkoffer, dokumentenkoffer, laptopkoffer, geldkoffer, metallkoffer, aluminiumkoffer, alukoffer, bürokoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |