Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
HMF 14701-09 Medizinkoffer, Erste Hilfe Koffer, Aluminium, 40 x 22,5 x 20,5 cm, Arzneikoffer, silber
Artikel-Nr.:
     C195-14701-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14701-09
EAN/GTIN:
     4010537147198
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Erste Hilfe Kasten

Der HMF hochwertige Medizinkoffer ist ideal zur Aufbewahrung und praktischem Transport von Arzneimitteln, Verbandsmaterial etc.

- sicherer Transport durch robuste Verarbeitung.
stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für Erste Hilfe Utensilien.
- ausgestattet mit 4 Fächern: Herausnehmbarer Einsatz mit 3 Fächern für kleine Utensilien, wie Mullbinden, Pflaster, Spritzen etc., großes geräumiges Fach unter dem Einsatz für große Utensilien, wie Medikamente, Scheren, Kälte-Spray etc..
- hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff.
- zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 140 cm).
- Erste-Hilfe-Kennzeichnung, gemäß DIN 4844/E003 und BGV A850.
- ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden.
- zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
- hochwertige Aluminiumoptik in silber

- Gewicht: ca. 2,0 kg
- Außenmaß: 400 x 225 x 205 mm (B x H x T)
- Innenmaß: 385 x 205 x (inkl. Deckel) x 190 mm ( B x H x T), Breite innen ohne Ablagefläche für 1. Ebene: 36,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
225
Tiefe:
205
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, hmf erste hilfe kasten, erste hilfe kasten, erste hilfe koffer, medizinkoffer, medizinbox, arzneibox, verbandsmaterialkoffer, ausbewahrungsbox, hmf, arzneimittelbox, alu, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 37,91*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,34*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 24,16*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.