Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
HMF 14973-02 Koffergriff 2er Set, 14 x 7 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-14973-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14973-02
EAN/GTIN:
     4010537149734
Suchbegriffe:
klappgriff
kistengriff
koffergriff
tragegriff

Der HMF Koffergriff aus Kunststoff ist ideal als Ersatzteil für Transportkoffer und Kisten und ist einfach zu montieren.

  • Praktisches Set bestehend aus zwei Klappgriffen
  • Vielseitig einsetzbar zur Reparatur von Werkzeugkoffern, Putzboxen, Aktenkoffern uvm.
  • Hergestellt aus robustem Kunststoff mit hoher Tragfähigkeit in Schwarz
  • Ergonomische Form sorgt für eine bequeme Handhabung
  • Einfache Montage mit Hilfe von Montageplatteplatte in silberner Chromoptik mit 2 Löchern

Abmessungen:

  • Koffergriff (L x H x B): 14 x 7 x 2 cm | Handschlaufe (L x H): ca. 8,5 x 3,5 cm
  • Befestigungsplatte: 11,5 x 2 x 2 | Lochdurchmesser: 3,5 mm | Abstand Befestigungslöcher: 8,5 cm

Gewicht: 68 g (pro Griff)

Lieferumfang:

  • 2 x Koffergriff

Hinweise: Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Befestigungschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
140
Höhe:
70
Breite:
20
Gewicht:
68 g (pro Griff)
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14970-09
ab € 5,68*
Ähnlich
HMF
14971-02
ab € 5,35*
Ähnlich
HMF
14972-02
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.