Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1900-02 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1900-02 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, schwarz
HMF 1900-02 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-1900-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1900-02
EAN/GTIN:
     4010537190026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger groß, schwarz

- Schlüsselanhänger mit Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
- Die Anhänger werden in der Farbe "schwarz" geliefert und passen ideal zu unseren Schlüsselkästen/ Schränken

Weitere Informationen:
Länge:
50
Breite:
22
Höhe:
2,6
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Inkl. Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett, Schlüsselschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4503*
€ 0,5359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4094*
€ 0,4872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3275*
€ 0,3897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2034*
€ 0,242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,1612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,1148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,1095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.