Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit
HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit
HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit
HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit
HMF 2048-11 Schlüsseltresor 48 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 36 x 30 x 10 cm, anthrazit
2071-11_schluesseltresor_71_haken_anthrazit_f.jpg
Artikel-Nr.:
     C195-2048-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2048-11
EAN/GTIN:
     4010537248116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsseltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Einwandiger Korpus und Tür solide gefertigt aus Stahlblech
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Elektronisches Zahlenschloss individuell mit drei- bis achtstelligen Codes programmierbar (100 Mio. Kombinationen)
  • Hinweis auf niedrigen Batteriestand durch Signalton und rote Warnleuchte
  • Zusätzliches manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • 4 verstellbare Hakenleisten und eine festinstallierte Hakenleiste mit fortlaufender Nummerierung für 48 Schlüssel
  • Inkl. 48 farblich sortierter Schlüsselanhänger mit Beschriftungsstreifen und Schlüsselring
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung (inkl. Verankerungsmaterial)
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsseltresor
  • 4 x Hakenleisten (+1 festinstallierte Hakenleiste)
  • 48 x Schlüsselanhänger (farblich sortiert)
  • 2 x Notschlüssel
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (H x B x T):

  • 36 x 30 x 10 cm | Tiefe inkl. Schloss ca.: 11 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm | Türstärke: 4 mm
  • Innenabstand Türschloss bis Rückwand: 50 mm
  • Bolzendurchmesser: 20 mm

Gewicht: 7,4 kg

Hinweis: Für den Betrieb des Tresors werden 4 x AA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Höhe:
360
Breite:
300
Tiefe:
100
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Anzahl Schlüsselhaken:
48
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Elektronikschloss individuell einstellbar, Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
2030-11
ab € 58,00*
Ähnlich
HMF
2071-11
ab € 82,42*
Ähnlich
HMF
2100-11
ab € 116,04*
Ähnlich
HMF
2133-11
ab € 125,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.