Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 250473 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
HMF 250473-02 Aufbewahrungsbox für Hängeregister passend für Kallax, DIN A4 Format, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-250473-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     250473-02
EAN/GTIN:
     4010537250027
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
sammelbehälter

Die faltbare Aufbewahrungsbox von HMF ist ideal zur Aufbewahrung von Hängeregistern.

  • Hängeregister Box zur Aufbewahrung und zum Transport von Hängemappen im DIN A4 Format
  • Große Faltbox mit Deckel als Einsatz passend für Kallax Regale von IKEA und andere Würfelregale
  • Geräumiges Innenfach mit abnehmbaren Metallschienen zum Aufhängen und Sortieren von Hängeregistern
  • Hergestellt aus festem Karton mit Bezug aus strapazierfähigem Textilgewebe in Schwarz
  • Metallverstärkte Griffe ermöglichen müheloses Hervorziehen aus dem Regal und einfachen Transport
  • Praktisches Beschriftungsfenster an der Frontseite für eine übersichtliche Archivierung

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 33 x 37,5 x 28 cm (inkl. Deckel)
  • Innen: 31 x 35 x 27 cm

Gewicht: 1,44 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Aufbewahrungsbox mit Deckel
  • 2 x Aufhängung für Hängeregister

Zubehör: Passende Hängeregister im DIN A4 Format von HMF sind ebenfalls erhältlich (Art.Nr.: 250460).

Weitere Informationen:
Breite:
330
Tiefe:
375
Höhe:
280
Gewicht:
1,44 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox mit deckel aufbewahrungskiste kiste box kallax einsatz ikea regal würfelbox würfelregal archivbox aktenbox hängeregister hängemappen mappen akten registratur hängeregistratur aufbewahrung dokumentenbox ordner faltbox karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
250473-12
ab € 11,41*
Ähnlich
HMF
250473-27
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.