Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
HMF 308-03 Geldkassette, Münzkassette 200 x 160 x 90 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C195-308-03
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     308-03
EAN/GTIN:
     4010537030834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 20 cm Geldkassette von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes geeignet und überzeugt durch hohe Qualität.

  • Herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Euro Münzen
  • Der Schaumstoff im Deckel verhindert das Verrutschen des Geldes beim Transport
  • Geräumiges Fach unter dem Zählbrett zur Aufbewahrung von Scheingeld, Quittungsblöcken, Kassenzetteln etc.
  • Die Geldkassette besteht aus nahtlos gezogenem Stahlblech und der Münzeinsatz aus Kunststoff
  • Bewährtes Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Einliegender Griff für eine ebene Oberfläche
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben

Fassungsvermögen Münzzählbrett: 135 €
Abmessungen (B x T x H): 20 x 16 x 9 cm
Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
200
Breite:
160
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Rot
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
1
Währung:
Euro
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
308-05
ab € 11,72*
Ähnlich
HMF
308-02
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.