Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz
HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz
HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz
HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz
HMF 3088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 20 x 15 x 7,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-3088-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3088-02
EAN/GTIN:
     4010537308025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sparen Sie ganz individuell für Ihren nächsten Urlaub, Ihr neues Auto oder benutzen Sie diese Geldkassette als Haushaltsgeldkasse.

- Ermöglicht individuelles Sparen
- 8 Einwurfschlitze
- Herausnehmbarer Münzeinsatz
- Unterteil und Deckel aus Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüssel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,2 kg
Abmessungen Sparkassette (L x B x H): 20 x 15 x 7,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
200
Breite:
150
Höhe:
75
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzfächer:
8
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
8 Einwurfschlitze für Hartgeld im Deckel, 8 separate Sparfächer
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, Sparkassette, Sparschrank, Geldkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geldzählkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.