| |
|
| Artikel-Nr.: C195-3502-09 Herst.-Nr.: 3502-09 EAN/GTIN: 4010537350291 |
| |
|
| | |
| Das individuell einstellbare Vorhängeschloss von HMF mit 4 stelliger Zahlenkombination ist ideal als praktischer Verschluss von Eingängen, Scheunen, Containern, Garagen, Rollgittern und mehr. - individuell einstellbares 4er Zahlenkombinationsschloss, ideal wenn mehrere Personen Zugriff erhalten sollen
- geschützter Bügel aus gehärtetem Stahl, hoher Aufbruchschutz durch Brechstangen und Metallsägen
- Material: Hergestellt aus speziell gehärtetem, robustem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- witterungsbeständig, geeignet für den Außenbereich
- Korrosionsbeständig
- Mühelos zurücksetzbare, vierstellige Ziffernkombination mit 10.000 möglichen Kombinationen
Gewicht: 0,235 kg Abmessungen Vorhängeschloss (H x B x T): 7 x 7 x 2,4 cm Durchmesser Bügel: 9 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 | Breite: | 70 | Tiefe: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, vorhängeschloss, rundschloss, diskusschloss, zahlenkombinationsschloss, hmf, schloss, rund, gesicherter bügel |
| | |
| |