Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Aufbewahrungskorb, faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set, Größe M, 32 x 23 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37242-S4 faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set
HMF 37242-S4 faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set
HMF Aufbewahrungskorb, faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set, Größe M, 32 x 23 x 20 cm
HMF Aufbewahrungskorb, faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set, Größe M, 32 x 23 x 20 cm
HMF Aufbewahrungskorb, faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set, Größe M, 32 x 23 x 20 cm
HMF Aufbewahrungskorb, faltbarer Korb geflochten aus Wasserhyazinthe Seegras, 4er Set, Größe M, 32 x 23 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     C195-37242-S4
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37242-S4
EAN/GTIN:
     4010537372484
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Der Aufbewahrungskorb von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe ist ideal zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände im Alltag.

  • Rechteckiger Flechtkorb mit geräumigem Innenfach hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen im praktischen 4er Set
  • Faltbox mit Griffen passend als Einsatz für verschiedene Regale
  • Regalkorb für den täglichen Gebrauch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche oder Bad
  • Dekorativer Korb im natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe mit Metallrahmen für mehr Stabilität
  • Praktische Griffe ermöglichen müheloses Hervorziehen aus dem Regal und einfachen Transport
  • Lässt sich mühelos mit einem feuchten Tuch reinigen

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 32 x 23 x 20 cm
  • Innen: 30 x 21 x 19 cm

Gewicht: 0,71 kg

Lieferumfang:

  • 4 x Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Breite:
320
Tiefe:
230
Höhe:
200
Gewicht:
0,71 kg
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb korb geflochten aufbewahrung aufbewahrungsbox seegras rattan flechtkorb regalkorb kallax regal einsatz boxen faltbox basket spielzeugkiste ordnungsbox box kiste klein rechteckig viereckig eckig faltbar strohkorb natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,35*
Ähnlich
HMF
37210
ab € 17,80*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,88*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,79*
Ähnlich
HMF
37270-S2
ab € 23,78*
Ähnlich
HMF
37270
ab € 12,15*
Ähnlich
HMF
37241-S2
ab € 21,57*
Ähnlich
HMF
37242-S2
ab € 19,90*
Ähnlich
HMF
37241-S4
ab € 43,79*
Ähnlich
HMF
37241
ab € 11,23*
Ähnlich
HMF
37242
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.