Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
HMF Buchkassette XL, Buchtresor Geldkassette Geldversteck Buchattrappe, 22 x 13 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     C195-4312202
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4312202
EAN/GTIN:
     4010537431228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchtresor
hmf buchtresor

Die Buchkassette von HMF ist ideal zum Verstecken von Bargeld, Schlüsseln, Schmuck oder anderen Wertgegenständen.

- Geldkassette als Buchkassette XL getarnt
- Optimal als Geld- oder Wertsachenversteck
- Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten
- Buchkassette bestehend aus 3 zusammenhängenden Büchern, mit tiefen Einlass als Versteck
- Buchtitel auf Englisch:
"Pride and Prejudice", Hugh Thomson
"A Sacred Landscape", Hugh Thomson
"Pride and Prejudice", Jane Austen
- Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüsseln

Gewicht: 0,95 kg
Abmessungen Buchsafe:
Außen (L x B x T): 22 x 13 x 15 cm
Innen (L x B x T): 16 x 12 x 9,6 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
220
Breite:
130
Tiefe:
150
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Besonderheiten:
Täuschende Echtheit durch Papier-Imitierung der Buchseiten, Tarnung als 3 zusammenhängenden Büchern
Weitere Suchbegriffe: Geldversteck, Dosensafe, Dosentresor, Spardose, getarnte Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.