Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 31 x 20 x 20 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C195-4612112
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4612112
EAN/GTIN:
     4010537461218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
  • Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A5 Format

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterien
  • 2 x Befestigungsschraube und 2 x Dübel
  • 2 x Notschlüssel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 31 x 20 x 20 cm | Tiefe inkl. Schloss / Panel: 20,5 cm
  • Innen: 30,6 x 19,6 x 14 cm
  • Türöffnung (B x H): 20,8 x 14,7 cm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: ca. 7 kg

Weitere Informationen:
Breite:
310
Höhe:
200
Tiefe:
200
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
7 kg
Besonderheiten:
3 - 8 stellige Codes programmierbar
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612312
ab € 62,85*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.