Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Pink
Artikel-Nr.:
     C195-49216-15
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49216-15
EAN/GTIN:
     4010537496159
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der kleine HMF Möbeltresor mit Doppelbartschloss überzeugt mit einer Dreibolzenverriegelung und seiner kompakten Form.

  • Komptakter Tresor zur Aufbewahrung von Bargeld, Wertsachen und Dokumenten
  • Geeignet für Hotels, Geschäfte, Restaurants, Bars oder für Zuhause
  • Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln
  • Solider einwandiger Korpus aus Stahl
  • Stahltür mit Dreibolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Pink
  • Bodeneinlage aus Fließstoff
  • Passend für Dokumente im DIN A5 Format

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 23 x 17 x 17 cm
  • Innen: 22,5 x 16,5 x 16,5 cm
  • Türöffnung (B x H): 16 x 12 cm
  • Wandstärke Korpus: 1 mm
  • Türstärke: 3 mm

Gewicht: 2,35 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Tresor
  • 2 x Doppelbartschlüssel
  • 2 x Metalldübel
  • 2 x Befestigungsschraube

ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich die Schließnummer Ihrer Schlüssel, für den Fall des Verlustes, da diese aus Sicherheitsgründen nicht von außen am Möbeltresor erkennbar ist.

Weitere Informationen:
Breite:
230
Höhe:
170
Tiefe:
170
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Pink
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, möbeltresor, hmf, tresor, möbelsafe, doppelbartschloss, doppelbart, 17 cm, hotelsafe, hoteltresor, zimmersafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
49216-11
ab € 22,38*
Ähnlich
HMF
49216-05
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.