Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 4er Set
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 4er Set
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 3er Set
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 3er Set
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 3er Set
HMF 6400700 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C195-6400700
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6400700
EAN/GTIN:
     4010537647001
Suchbegriffe:
Schatzkiste
Schatztruhe
hmf schatzkiste

Die handgefertigten Schatztruhen "Frankreich" im Kolonialstil als 3er Set von HMF sind ein echter Hingucker und eignen sich hervorragend als Wohnaccessoires oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Drei handgefertigte Schatzkisten aus Holz im Antik- bzw. Vintage-Look nutzbar als Aufbewahrungsboxen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Geschenkidee für Hochzeiten oder Dekorationsartikel für Kindergeburtstage und Schnitzeljagden
  • Liebevolle Details wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung, Ledergurte und Ornamente
  • Ausgestattet mit einem wunderschön verzierten Metallschloss im Antik-Look (inkl. Schlüssel)
  • Geringes Eigengewicht

Im 3er Set sind folgende Größen enthalten:

  • 40 cm:
    • Gewicht: 1,6 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Außen: 40 x 19 x 22 cm (Tiefe inkl. Schloss: 20 cm),
      Innen: 37 x 15,5 x 17 cm

  • 50 cm:
    • Gewicht: 2,4 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Außen: 50 x 25 x 28 cm (Tiefe inkl. Schloss: 26 cm),
      Innen: 47 x 21,5 x 22,5 cm

  • 60 cm:
    • Gewicht: 4,1 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Außen: 60 x 35 x 38 cm (Tiefe inkl. Schloss: 36 cm),
      Innen: 57 x 30,5 x 32 cm

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine aufwändig handgefertigte Holztruhe handelt. Kleine Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look.

Weitere Suchbegriffe: schatztruhe, schatzkiste, holzkiste, mit schloss, holztruhe groß, hochzeit, geschenkidee, piraten schatztruhe, truhe, holz, vintage-look, antik-look, ornamente, holzmaserung, verzierungen, metallbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6400-140
ab € 19,95*
Ähnlich
HMF
6400-150
ab € 36,29*
Ähnlich
HMF
6400-160
ab € 48,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.