Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 65451 Kabelkanal horizontal für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 65451 Kabelkanal horizontal für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, Schwarz
HMF 65451 Kabelkanal horizontal für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, Schwarz
HMF 65451 Kabelkanal horizontal für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-65451-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     65451-02
EAN/GTIN:
     4010537654511
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Die HMF Kabelführungsleiste bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement.

  • Hochwertiger Kabelkanal zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln innerhalb des Serverschranks
  • Mit abnehmbarer Abdeckplatte für ein strukturiertes und sauberes Kabelmanagement
  • Zuführung der Kabel dank der Kabelöffnungen von oben und von unten möglich
  • Passend für 19" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Käfigmuttern

Technische Daten:

  • Formfaktor: 19 Zoll
  • Benötigte Höheneinheiten: 1 HE
  • Befestigungspunkte: 4
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 483 x 70 x 45 mm
  • Gewicht: 635 g

Lieferumfang:

  • 1 x Kabelkanal
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
483
Tiefe:
70
Höhe:
45
Gewicht:
635 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, installationskanal schwarz, 19 zoll schrank, kabelmanagement kabelkanal rangierpanel kabelführung kabelführungsleiste kabelrinne kabelschacht panel patchkabel verkabeln serverschrank netzwerkschrank patchschrank zubehör 19 zoll rack computerschrank serverrack festeinbau installation server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
65452-02
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.