Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 65499 Fachboden für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 48,3 x 40 x 4,5 cm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 65499 Fachboden für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 48,3 x 40 x 4,5 cm Lichtgrau
HMF 65499 Fachboden für Serverschrank, 19 Zoll, 1 HE, 48,3 x 40 x 4,5 cm Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-65499-400MM-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     65499-400MM-07
EAN/GTIN:
     4010537654078
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Der 19 Zoll Fachboden von HMF bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und bietet den idealen Stauraum für nicht einbaubare Komponenten.

  • Hochwertiger Regalboden mit Belüftungsschlitzen geeignet für nicht einbaufähige Komponenten
  • Passend für 19" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Einfache Installation dank der jeweils zwei Befestigungslöcher auf der Vorderseite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Käfigmuttern

Technische Daten:

  • Formfaktor: 19 Zoll
  • Benötigte Höheneinheiten: 1 HE
  • Befestigungspunkte: 2 vorne
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Traglast: ca. 16 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 483 x 400 x 45 mm
  • Gewicht: 1,90 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Fachboden
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
1,9 kg
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, netzwerkschrank ral 7035, boden für serverschrank, netzwerkschrank hmf, fachboden regalboden serverschrankzubehör netzwerkschrankzubehör 19 zoll hmf rack computerschrank serverrack Ordnung Wandschrank boden universell Gehäuse Patchschrank Patchpanel installation montage komponenten tragfläche traglast stauraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.