Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66808-07 Rackschiene für Serverschrank, 8U, 10 Zoll, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66808-07 Rackschiene für Serverschrank, 8U, 10 Zoll, Lichtgrau
HMF 66808-07 Rackschiene für Serverschrank, 8U, 10 Zoll, Lichtgrau
HMF 66808-07 Rackschiene für Serverschrank, 8U, 10 Zoll, Lichtgrau
HMF 66808-07 Rackschiene für Serverschrank, 8U, 10 Zoll, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-66808-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66808-07
EAN/GTIN:
     4010537680879
Suchbegriffe:
rackschiene profilschiene rackprofi...

Die HMF Profilschienen bringen Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglichen die Installation von Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertige Montageschienen für den Einbau von Modulen im Inneren des Serverschranks
  • Einfache Installation an den horizontalen Streben dank Befestigungspunkt oben und unten
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Höheneinheiten: 8 HE
  • Befestigungspunkte: 2
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau
  • Abmessungen (B x T x H): 20 x 28 x 355 mm
  • Gewicht: 197 g (pro Schiene)

Lieferumfang:

  • 2 x Profilschiene (8 HE)
Weitere Informationen:
Breite:
20
Tiefe:
28
Höhe:
335
Gewicht:
197 g
Farbe:
Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
66802-02
ab € 2,22*
Ähnlich
HMF
66802-07
ab € 2,22*
Ähnlich
HMF
66803-02
ab € 3,12*
Ähnlich
HMF
66804-07
ab € 3,86*
Ähnlich
HMF
66809-02
ab € 7,18*
Ähnlich
HMF
66810-07
ab € 7,99*
Ähnlich
HMF
66812-02
ab € 9,80*
Ähnlich
HMF
66812-07
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.